Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Тріскачка реверсивна 3/4Тріскачка реверсивна 3/4''  - фото №2
Тріскачка реверсивна 3/4
Тріскачка реверсивна 3/4''  - фото №2

Тріскачка реверсивна 3/4''

Тріскачка реверсивна 3/4'' ZEBRA

Номер товару 071514101
В наявності
Ціна:
3 174 грн/шт

Тріскачка реверсивна 3/4''

Номер товару 071514101

3 174 грнБез ПДВ: 2 645 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Рукоятка 2-х компонентна, при необхідності, може бути знята (замінена) для роботи у важко доступних (обмеженого простору) місцях.


Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.

Робоча частина: внутрішній квадрат 20 = 3/4 дюйма.

Головка: 72 дрібних зуба, кут повороту 5°.

Поверхня: хромована, полірована.

Написати відгук

   

Інформація про продукт