Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'' Wurth подовжена 294-432 мм

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2''  Wurth подовжена 294-432 мм - фото №2Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2''  Wurth подовжена 294-432 мм - фото №3Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2''  Wurth подовжена 294-432 мм - фото №4Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2''  Wurth подовжена 294-432 мм - фото №5
Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2
Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2''  Wurth подовжена 294-432 мм - фото №2
Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2''  Wurth подовжена 294-432 мм - фото №3
Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2''  Wurth подовжена 294-432 мм - фото №4
Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2''  Wurth подовжена 294-432 мм - фото №5

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'' Wurth подовжена 294-432 мм

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'' Wurth подовжена 294-432 мм
-арт. 07151392

Номер товару 07151392
В наявності
Ціна:
3 498 грн/шт

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'' Wurth подовжена 294-432 мм

Номер товару 07151392

3 498 грнБез ПДВ: 2 915 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Тріскачка телескопічна з шарніром 1/2'' Wurth - надійний інструмент, який вразить вас своєю ефективністю та комфортом використання. Оснащена численними технічними перевагами, вона стане невід'ємною частиною вашого інструментарію для професійних та домашніх завдань.

Основні характеристики:

  • Возможность увеличения: Завдяки стопорній втулці з фіксатором, тріскачка може легко збільшуватися до максимальних 430 мм, що робить її універсальною для різних завдань.
  • Стандарти: Відповідає DIN 3122 та ISO 3315, що гарантує високу якість та надійність.
  • Оптимальна передача мощности: Забезпечує ефективну передачу обертового моменту для швидкого та точного виконання завдань.
  • Телескопічна ручка: Видовжена до 430 мм, що дозволяє зручно працювати в різних умовах.
  • Гнучка вращаючася головка: З фіксатором, 72 зуби з кутом повороту 5°, для точного виконання завдань.

Технічні параметри:

  • Діаметр втулки (B3): 24 мм.
  • Висота трещоточної головки (B1): 15,5 мм.
  • Висота трещоточної головки з чотирьохгранником (B2): 34 мм.
  • Діаметр ручки (D1): 31 мм.
  • Діаметр трещотки (D2): 40 мм.
  • Довжина ручки (L3): 110 мм.
  • Довжина, мін./макс. (L1): 294-430 мм.

Конструкція та матеріали:

  • Матеріал: Хромованадієва сталь.
  • Рукоятка: 2-компонентний пластик.
  • Покриття: Хромоване, блискуче.

Тріскачка Wurth - це інструмент, на який можна розраховувати. Зручна, надійна та довговічна, вона допоможе вам легко впоратися з різними завданнями без зайвих зусиль.

Написати відгук

   

Інформація про продукт