Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором

Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором - фото №1Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором - фото №2Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором - фото №3
Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором - фото №1
Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором - фото №2
Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором - фото №3

Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором

Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-XZN-LO-M16X60

Номер товару 0715138160
В наявності

Ціна:
718.7 грн/шт

Викруткова голівка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором

Номер товару 0715138160

718.7 грнБез ПДВ: 598.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Відверткова головка Wurth 1/2" XZN M16 з отвором - високоякісний інструмент, призначений для ефективного виконання автомобільних та ремонтних робіт. Можливості цієї головки:

Характеристики:

  • Тип Наконечника: Багатозубовий (XZN).
  • Розмір Наконечника: 16 мм.
  • Привід: Внутрішній квадрат, 1/2 дюйма.
  • Дизайн: Потрійний квадрат з отвором.
  • Виконання: Короткий.
  • Поверхня: хромована, полірована.
  • Рада: Потрійний квадрат.
  • Розміри:

    • Діаметр торцевого ключа (D1): 28 мм.
    • Довжина (l1): 60 мм.
    • Довжина леза (L2): 20 мм.

Особливості:

  1. Універсальність Використання: Підходить для роботи з різноманітними кріпленнями завдяки потрійному квадрату та отвору для фіксатора.
  2. Висока Якість Матеріалу: Хромована та полірована поверхня забезпечує стійкість до корозії та зносу.
  3. Зручний Привід: Квадратний торцевий ключ 1/2 дюйма з канавкою для кулькового фіксатора забезпечує надійне захоплення та передачу крутного моменту.
  4. Оптимальні Розміри: Компактні розміри та короткий дизайн роблять інструмент ідеальним для роботи в обмежених просторових умовах.

Ця викруткова головка Wurth є високоякісним інструментом з деталями, розробленими для максимальної функціональності та тривалого використання. Її високі технічні характеристики роблять її відмінним вибором для автосервісів, ремонтних майстерень та всіх, хто цінує якість та ефективність у роботі.

Написати відгук