Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Ключ торцевий Wurth 1/2" XZN M4X60 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" XZN M4X60 - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" XZN M4X60 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" XZN M4X60 - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" XZN M4X60

Ключ торцевий Wurth 1/2" XZN M4X60
ZEBRA

Номер товару 071513804
В наявності

Ціна:
540.6 грн/шт324.4 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" XZN M4X60

Номер товару 071513804

540.6 грн324.4 грнБез ПДВ: 270.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий 1/2" Wurth XZN M4x60

Високоякісний торцевий ключ для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 4 мм.

Переваги:

  • Виготовлений з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
  • Потрійний квадрат забезпечує надійне з'єднання ключа з приводом.
  • Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Застосування:

Ключ використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 4 мм. Наприклад, він може бути використаний для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити ключ в отвір болта.
  2. Повернути ключ за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання ключ слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності ключ можна обробити захисним мастилом.
  • Ключ слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Ключ виготовлений з високоякісної сталі, яка забезпечує його міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає ключ від корозії та зносу.

Детальніше про виконання:

Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Детальніше про приклади застосування:

Ключ може бути використаний для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем XZN розміром 4 мм. Наприклад, він може бути використаний для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Догляд та зберігання:

  • Після використання ключ слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності ключ можна обробити захисним мастилом.
  • Ключ слід зберігати в сухому місці.

Додаткові відомості:

Ключ має довжину 60 мм і довжину леза 20 мм, що дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Написати відгук