Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 9/16"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 9/16" - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 9/16" - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 9/16" - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 9/16" - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 9/16"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 9/16"
ZEBRA

Номер товару 071513757
В наявності

Ціна:
420 грн/шт252 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 9/16"

Номер товару 071513757

420 грн252 грнБез ПДВ: 210 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний 9/16" - Компактність та Надійність в Одному Інструменті

Ознайомтеся з торцевим ключем Wurth 1/2" 6-гранним, розробленим для тих, хто цінує комбінацію високої якості та зручності в роботі з гайками та болтами.

Основні характеристики:

  • Дюймові, шестигранні. Гарантуйте надійне зчеплення з гайками та болтами завдяки шестигранному дизайну, який забезпечує ефективну передачу обертового моменту.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Оберіть хромоване покриття для захисту від корозії чи поліроване для стильного зовнішнього вигляду.

  • Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма для ефективного передачі сили та зручності в обслуговуванні.

  • Виконання Коротке. Короткий дизайн ідеально підходить для легкого доступу в обмежених просторах, забезпечуючи максимальну зручність роботи.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 25 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 9/16 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - для стабільного зчеплення та точної передачі сили.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для ефективного та потужного приводу.

Торцевий ключ Wurth 1/2" 6-гранний 9/16" - ідеальний інструмент для тих, хто шукає надійність та зручність у роботі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт