Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 1/2"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 1/2" - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 1/2" - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 1/2" - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 1/2" - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 1/2"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 1/2"
ZEBRA

Номер товару 071513756
В наявності

Ціна:
402 грн/шт240 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 1/2"

Номер товару 071513756

402 грн240 грнБез ПДВ: 200 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний 1/2" - Висока Ефективність та Міцність в Одному Інструменті

Знайомтеся з торцевим ключем Wurth 1/2" 6-гранним, ідеальним інструментом для тих, хто вимагає якості та надійності в одному компактному пакеті.

Основні характеристики:

  • Дюймові, шестигранні. Забезпечте надійне захоплення гайки чи болта завдяки шестигранному дизайну, який дозволяє ефективно передавати обертовий момент.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Оберіть хромоване покриття для захисту від корозії або поліроване для стильного зовнішнього вигляду.

  • Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма для ефективного передачі сили та зручності в обслуговуванні.

  • Виконання Коротке. Короткий дизайн ідеально підходить для легкого доступу в обмежених просторах, забезпечуючи зручність в роботі.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 1/2 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - забезпечує міцне та стабільне зчеплення.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для ефективної передачі сили та зручного використання.

Торцевий ключ Wurth 1/2" 6-гранний 1/2" - ваш невід'ємний помічник для роботи з гайками та болтами, який відзначається високою ефективністю та міцністю.

Написати відгук

   

Інформація про продукт