Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/16"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/16" - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/16" - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/16" - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/16" - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/16"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/16"
ZEBRA

Номер товару 071513755
В наявності

Ціна:
402 грн/шт241.2 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/16"

Номер товару 071513755

402 грн241.2 грнБез ПДВ: 201 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний 7/16" - Поєднання Силової та Точної Роботи в Світі Дюймів

Познайомтеся з торцевим ключем Wurth 7/16", ідеальним інструментом для роботи з гайками та болтами в імперській системі вимірювань, який забезпечує якість та ефективність в кожному оберті.

Основні характеристики:

  • Дюймові, шестигранні. Забезпечте надійне та точне зчеплення з гайками та болтами завдяки шестигранному дизайну, який гарантує максимальну ефективність в роботі.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Обирайте хромоване покриття для захисту від корозії чи поліроване для стильного вигляду та легкого обслуговування.

  • Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для зручності та потужного обертового моменту.

  • Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція дозволяє легко працювати в обмежених просторах, забезпечуючи максимальний комфорт при використанні.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 7/16 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - для надійного зчеплення та точної передачі сили.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для ефективного та потужного приводу.

Торцевий ключ Wurth 7/16" - ваш надійний помічник для силової та точної роботи в світі дюймів.

Написати відгук

   

Інформація про продукт