Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/8"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/8" - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/8" - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/8" - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/8" - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/8"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/8"
ZEBRA

Номер товару 071513754
В наявності

Ціна:
354 грн/шт180 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/8"

Номер товару 071513754

354 грн180 грнБез ПДВ: 150 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний 3/8" - Зручність та Надійність в Один Клік

Додайте у свій інструментарій високоякісний ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний 3/8" - ідеальний помічник для роботи з дюймовими та шестигранними гвинтами.

Основні характеристики:

  • Дюймові та Шестигранні. Цей ключ розроблений для універсального використання в обох системах вимірювань, надаючи вам більше можливостей у роботі.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Обирайте хромоване покриття для ефективного захисту від корозії або поліроване для зручності у догляді та стильного вигляду.

  • Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте потужний привід розміром 1/2 дюйма з квадратом та канавкою під кульку для зручності та ефективності.

  • Коротке Виконання. Зручна коротка конструкція дозволяє легко працювати в ускладнених умовах та отримувати задоволення від процесу.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 3/8 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - для надійного зчеплення та точного передачі сили.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для потужного приводу та ефективної роботи.

З Wurth 1/2" 6-гранним 3/8" ключем торцевим ви будете готові до вирішення різноманітних завдань у вашій роботі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт