Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16" - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16" - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16" - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16" - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16"
ZEBRA

Номер товару 071513753
В наявності

Ціна:
318 грн/шт190.8 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 5/16"

Номер товару 071513753

318 грн190.8 грнБез ПДВ: 159 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний 5/16" - Майстерність у Метричному Вимірюванні

Ознайомтеся з торцевим ключем Wurth 5/16", ідеальним інструментом для вимірювань у метричній системі, що поєднує в собі якість та ефективність для найвибагливіших завдань.

Основні характеристики:

  • Метричні, шестигранні. Забезпечте надійне та точне зчеплення з гайками та болтами завдяки шестигранному дизайну, спеціально створеному для метричних вимірювань.

  • Стандарт: DIN +7422. Відповідає високим стандартам DIN +7422, що гарантує надійність та безпеку використання.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Обирайте хромоване покриття для захисту від корозії та поліроване для стильного вигляду та легкого обслуговування.

  • Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для зручності та потужного обертового моменту.

  • Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція для легкого доступу в обмежених просторах та забезпечення максимальної зручності в роботі.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 5/16 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - для надійного зчеплення та точної передачі сили.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для ефективного та потужного приводу.

Торцевий ключ Wurth 5/16" - ваш невід'ємний інструмент для точної та ефективної роботи в метричному вимірюванні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт