Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викруткова головка Wurth 1/2" 6-гранна SW1/4"

Викруткова головка Wurth 1/2" 6-гранна SW1/4"

Викруткова головка Wurth 1/2" 6-гранна SW1/4"
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-6KT-1 / 4ZO
ZEBRA

Номер товару 071513752
В наявності

Цена:
318 грн/шт 294 грн/шт

Викруткова головка Wurth 1/2" 6-гранна SW1/4"

Номер товару 071513752

318 грн 294 грн Без ПДВ: 245 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Метричні, шестигранні. 

  • Стандарт: DIN +7422
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку.

Виконання Короткий
Довжина (l1) 60 ​​мм
Довжина леза (L2) 20 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 22,5 мм
Привід 1/2 дюйма
Розмір ключа 1/4 дюйма
Тип наконечника Для внутрішнього шестигранника
Тип приводу внутрішній квадрат

Написати відгук

   

Інформація про продукт