Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32" - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32" - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32" - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32" - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32"
ZEBRA

Номер товару 071513751
В наявності

Ціна:
348 грн/шт208.8 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 7/32"

Номер товару 071513751

348 грн208.8 грнБез ПДВ: 174 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW7/32" - Для Точних Робіт у Світі Дюймів

Ознайомтеся з торцевим ключем Wurth SW7/32", ідеальним інструментом для тих, хто шанує точність та ефективність в роботі з гайками та болтами в імперській системі вимірювань.

Основні характеристики:

  • Дюймові, шестигранні. Забезпечте надійне зчеплення з гайками та болтами завдяки шестигранному дизайну, що забезпечує ефективну передачу обертового моменту.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Оберіть хромоване покриття для запобігання корозії чи поліроване для естетичного вигляду та зручного обслуговування.

  • Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма для ефективної передачі сили та зручності у використанні.

  • Виконання Коротке. Зручний короткий дизайн ідеально підходить для роботи в обмежених просторах, забезпечуючи максимальний комфорт в роботі.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 7/32 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - для стабільного зчеплення та точної передачі сили.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для ефективного та потужного приводу.

Торцевий ключ Wurth SW7/32" - ваш надійний партнер для точних робіт у світі дюймів.

Написати відгук

   

Інформація про продукт