Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/16"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/16" - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/16" - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/16"

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/16"
ZEBRA

Номер товару 071513750
В наявності

Ціна:
336 грн/шт201.6 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна 3/16"

Номер товару 071513750

336 грн201.6 грнБез ПДВ: 168 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний 3/16" - Універсальність у Шестигранних Вимірах

Введіть у свої інструменти надійний ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний 3/16", спеціально створений для шестигранних вимірювань як у метричній, так і в дюймовій системах.

Основні характеристики:

  • Метричні та Дюймові, шестигранні. Забезпечте максимальну універсальність у вимірах завдяки шестигранному дизайну, призначеному для обох мірних систем.

  • Покриття: Хромоване, Поліроване. Виберіть хромоване покриття для ефективного захисту від корозії або поліроване для стильного вигляду та легкого обслуговування.

  • Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для максимального контролю та зручності.

  • Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція забезпечить легкий доступ до ускладнених областей та комфорт при використанні.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 3/16 дюйма

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для внутрішнього шестигранника - для надійного зчеплення та точного передачі сили.
  • Привід: Внутрішній квадрат - для ефективного та потужного приводу.

З ключем торцевим Wurth 1/2" 6-гранним 3/16", ви зможете впевнено вирішувати завдання в будь-якій системі вимірювань.

Написати відгук

   

Інформація про продукт