Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW14x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW14x60 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW14x60 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW14x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW14x60
ZEBRA

Номер товару 071513714
В наявності

Ціна:
172.5 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW14x60

Номер товару 071513714

172.5 грнБез ПДВ: 143.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW14x60 - Метричний та шестигранний інструмент відповідно до стандарту DIN +7422

Основні характеристики:

  • Метричні, шестигранні: Забезпечують універсальність застосування для роботи з різноманітними типами гвинтів та болтів.

  • Стандарт: DIN +7422: Відповідає високим стандартам якості та безпеки, гарантуючи надійність і тривалість інструменту.

  • Покриття: Хромоване, поліроване: Хромоване покриття забезпечує стійкість до корозії, а полірована поверхня робить інструмент легким у догляді та естетично привабливим.

  • Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку: Гарантує надійний захват та ефективну передачу обертової сили.

  • Довжина (l1): 60 мм - Оптимальна довжина для роботи в умовах обмеженого простору та точного захоплення гвинтів.

  • Довжина леза (L2): 20 мм - Оптимальна довжина леза для точного викручування гвинтів різних типів.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 25 мм - Забезпечує стійкий захват та контроль інструменту під час роботи.

  • Розмір ключа: 14 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 14 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує точний захват та надійність при роботі з шестигранними гвинтами.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує ефективну передачу обертової сили від ручки до головки інструмента.

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW14x60 - ідеальний інструмент для роботи з гвинтами діаметром 14 мм, забезпечуючи надійний захват та ефективну передачу сили.

Написати відгук

   

Інформація про продукт