Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW13x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW13x60 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW13x60 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW13x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW13x60
ZEBRA

Номер товару 071513713
В наявності

Ціна:
324 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW13x60

Номер товару 071513713

324 грнБез ПДВ: 270 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW13x60: Висока Якість для Професійного Використання!

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ ідеально підходить для роботи з гвинтами із шестигранними головками, забезпечуючи точність та надійність.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідає високим стандартам DIN +7422, що гарантує найвищу якість конструкції та матеріалу для ефективної роботи.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромована поверхня забезпечує захист від корозії, а поліроване завершення додає естетичний вигляд інструменту.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм. Оптимальна довжина для роботи в обмежених просторах та для зручного використання.

  • Довжина леза (L2): 20 мм. Забезпечує ефективний захват гвинтів та стабільне керування ними.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Потужний привід для використання в поєднанні з різними гвинтами.

  • Розмір ключа: 13 мм. Ідеально підходить для роботи з гвинтами даного розміру, гарантуючи точність та стабільність в роботі.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує надійний захват гвинта та запобігає його пошкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує потужний та ефективний привід для роботи з різними видами гвинтів.

Універсальність та Зручність:

Цей торцевий ключ вражає своєю універсальністю та ергономічністю, роблячи його невід'ємною частиною вашого інструментарію для різноманітних завдань. Надійність та ефективність - ось ключові слова для опису цього інструменту від Wurth.

Написати відгук

   

Інформація про продукт