Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x140

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x140 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x140 - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x140 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x140 - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x140

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x140
ZEBRA

Номер товару 0715137122
В наявності

Ціна:
375.2 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x140

Номер товару 0715137122

375.2 грнБез ПДВ: 312.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW12x140: Інструмент Високої Продуктивності для Професіоналів.

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ призначений для роботи з гвинтами з шестигранною головкою. Він забезпечить вам точний захват та надійне керування.

  2. Стандарт DIN +7422. Виготовлений за високим стандартом DIN +7422, цей ключ гарантує вам найвищу якість та довговічність. Він стане незамінним інструментом в вашому арсеналі.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття не лише забезпечує захист від корозії, але і надає стильний зовнішній вигляд. Полірована поверхня додає комфорту в користуванні та забезпечує легке очищення.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм. Зручна довжина для роботи в обмежених просторах та великих конструкціях.
  • Довжина леза (L2): 100 мм. Надійний захват та контроль навіть над важкодоступними гвинтами.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Максимальна ефективність передачі сили для швидкого та точного виконання завдань.
  • Розмір ключа: 12 мм. Відмінний вибір для роботи з гвинтами цього діаметру.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Гарантує стабільний захват гвинта та запобігає його пошкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує міцний та ефективний привід для швидкої та ефективної роботи.

Універсальність та Зручність:

Зручна довжина та висока якість виконання роблять цей ключ ідеальним для різноманітних завдань. Нехай він стане вашим незамінним помічником у всіх ваших будівельних та ремонтних проектах.

Написати відгук

   

Інформація про продукт