Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60 - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60 - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60
-арт. 0715137120

Номер товару 0715137120
В наявності

Ціна:
182.9 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60

Номер товару 0715137120

182.9 грнБез ПДВ: 152.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцевий ключ Wurth 1/2" 6-гранна SW12x60: Повний Огляд Професійного Інструменту

Поглибимося в деталі цього вражаючого торцевого ключа та розглянемо більше характеристик, що роблять його високоефективним та зручним для різноманітних завдань.

Детальні Технічні Характеристики:

  1. Привід та Канавка під Кульку: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку надає відмінний захват і забезпечує надійну передачу обертової сили, що дозволяє швидко та легко виконувати завдання.

  2. Оптимальна Довжина та Розмір: З довжиною 60 мм і розміром 12 мм, цей торцевий ключ ідеально підходить для використання в умовах обмеженого простору, забезпечуючи легкий доступ до гвинтів і гайок.

  3. Метричні та Шестигранні Зразки: Універсальна конструкція забезпечує сумісність з різними типами гвинтів і гайок, що робить його відмінним інструментом для широкого спектру застосувань.

  4. Хромоване та Поліроване Покриття: Захист від корозії та підвищена стійкість до зносу, а також стильний зовнішній вигляд, який вигідно вирізняє цей інструмент серед інших.

  5. Стандарт DIN +7422: Відповідає високим стандартам якості та безпеки, гарантуючи надійність та довгий термін служби.

  6. Ідеальна Геометрія Леза: Ретельно розроблена геометрія леза забезпечує точне і надійне викручування гвинтів без ризику пошкодження.

Професійні Застосування:

  1. Будівництво та Ремонт: Відмінно підходить для широкого спектру робіт, включаючи збірку меблів, кріплення конструкцій та інші будівельні завдання.

  2. Автомобільний Ремонт: Ідеально підходить для робіт у двигунному відділенні, заміни гальм та інших автомобільних процедур.

  3. Господарське Використання: Придатний для різних господарських потреб вдома або в гаражі.

  4. Професійний Сервіс: Завдяки високоякісним матеріалам та прецизійній конструкції ідеально підходить для використання в професійних майстернях та сервісних центрах.

Торцевий ключ Wurth SW12x60 - це не просто інструмент, це інвестиц

Написати відгук

   

Інформація про продукт