Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW11x140

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW11x140 - фото №1

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW11x140

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW11x140
ZEBRA

Номер товару 0715137110
В наявності

Ціна:
360 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW11x140

Номер товару 0715137110

360 грнБез ПДВ: 300 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW11x140: Забезпечення Якості та Продуктивності в Одному Інструменті.

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ створений спеціально для роботи з гвинтами, що мають шестигранну форму головки. Забезпечує надійний захват та контроль над гвинтом.

  2. Стандарт DIN +7422. Виготовлений за високим стандартом DIN +7422, що гарантує вам найвищу якість та довговічність.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття не лише захищає від корозії, але і додає естетичний вигляд. Полірована поверхня забезпечує комфортну роботу та легке очищення.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм. Оптимальна довжина для роботи в різноманітних умовах та конструкціях.

  • Довжина леза (L2): 100 мм. Надійний захват та керування гвинтами у важкодоступних місцях.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Забезпечує ефективний та міцний привід для швидкої роботи.

  • Розмір ключа: 11 мм. Ідеальний для гвинтів цього діаметру, забезпечуючи точність та надійність.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує стабільний захват гвинта та запобігає його ушкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує потужний та ефективний привід для швидкої та продуктивної роботи.

Універсальність та Зручність:

Завдяки своїй довжині та якісному виготовленню, цей торцевий ключ стане вашим необхідним інструментом для роботи на будь-якому будівельному чи ремонтному об'єкті. Надійний та зручний, він допоможе вам досягти відмінних результатів.

Написати відгук