Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x140

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x140 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x140 - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x140 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x140 - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x140

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x140
ZEBRA

Номер товару 0715137102
В наявності

Ціна:
219.4 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x140

Номер товару 0715137102

219.4 грнБез ПДВ: 182.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW10x140: Оптимальна Функціональність та Довговічність для Професійних Завдань!

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей торцевий ключ підходить для гвинтів із шестигранними головками, забезпечуючи точність та стабільність в роботі.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідає високим стандартам DIN +7422, що гарантує найвищу якість матеріалу та конструкції для ефективної роботи.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромована поверхня надає захист від корозії, а поліроване завершення додає естетичний вигляд інструменту.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм. Оптимальна довжина для роботи в різних ситуаціях та для зручного використання.

  • Довжина леза (L2): 100 мм. Забезпечує ефективний захват гвинтів та стабільне керування ними.

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма. Забезпечує потужний та ефективний привід для роботи з різними гвинтами.

  • Розмір ключа: 10 мм. Ідеально підходить для гвинтів даного розміру, гарантуючи точність та стабільність в роботі.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує надійний захват гвинта та запобігає його пошкодженню.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Потужний привід для ефективного та швидкого виконання завдань.

Універсальність та Зручність:

Цей торцевий ключ створений для використання в різних сценаріях. Він забезпечує оптимальну продуктивність та надійність, роблячи його ідеальним інструментом для професійних завдань та ремонтних робіт. Завдяки його функціональності та довговічності, ви отримуєте високоякісний інструмент для кожної задачі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт