Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10х80

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10х80 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10х80 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10х80

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10х80
ZEBRA

Номер товару 0715137101
В наявності

Ціна:
165.6 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10х80

Номер товару 0715137101

165.6 грнБез ПДВ: 138 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW10х80 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Відповідає високим стандартам виробництва, гарантуючи надійність та якість інструменту.

Покриття: Хромоване, поліроване - Хромована поверхня забезпечує стійкість до корозії, а поліроване покриття надає інструменту естетичний вигляд та запобігає зносу.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Забезпечує ефективний та надійний захват інструменту та передачу обертової сили.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 80 мм - Забезпечує оптимальну довжину для роботи в різноманітних умовах та дозволяє досягати важкодоступних місць.

  • Довжина леза (L2): 50 мм - Ідеальна довжина леза для робіт із середніми глибинами та забезпечує точність обертання.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує зручний та стійкий захват інструменту під час роботи.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу для сумісності з різними видами обладнання.

  • Розмір ключа: 10 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 10 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує надійний захват та запобігає пошкодженню шестигранного отвору гвинта.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує ефективну передачу обертової сили від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW10х80 - ідеальний інструмент для ремонтних та будівельних робіт, де необхідна точність та надійність.

Написати відгук

   

Інформація про продукт