Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x60 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x60 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x60
ZEBRA

Номер товару 0715137100
В наявності

Ціна:
159 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW10x60

Номер товару 0715137100

159 грнБез ПДВ: 132.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW10x60 - Ваш Впевнений Партнер для Професійного Ремонту та Обслуговування.

Особливості та Переваги:

  1. Метричні та Шестигранні. Засіб виготовлений з урахуванням потреб користувачів, які працюють з метричними гвинтами. Шестигранний профіль гарантує стабільний зчеплення та високу ефективність роботи.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідає високим стандартам, що підтверджується відмінною якістю та надійністю.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Виберіть хромоване покриття для захисту від корозії або поліроване для стильного та легкого у догляді вигляду.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм
  • Довжина леза (L2): 20 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 10 мм

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує стабільне зчеплення та точність виконання завдань.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Гарантує потужний привід та ефективну передачу сили.

Компактний та Зручний:

Ключ має короткий дизайн, що робить його ідеальним для використання в обмежених просторах. Завдяки високоякісним матеріалам і прекрасному виконанню, цей ключ стане невід'ємною частиною вашого інструментарію для ремонту та обслуговування. Нехай ваші професійні завдання стають простішими з ключем Wurth SW10x60.

Написати відгук

   

Інформація про продукт