Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW9x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW9x60 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW9x60 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW9x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW9x60

Номер товару 071513709
В наявності

Ціна:
159 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW9x60

Номер товару 071513709

159 грнБез ПДВ: 132.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" SW13x60 - Метричний, шестигранный

Стандарт: DIN +7422

Покриття: Хромоване, поліроване.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм - Оптимальна довжина для забезпечення зручності використання та доступу до важкодоступних місць.

  • Довжина леза (L2): 20 мм - Коротке лезо дозволяє працювати в обмежених просторах та забезпечує високу маневреність.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує стійкість та зручний захват інструменту.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний привід для сумісності з більшістю інструментів.

  • Розмір ключа: 13 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 13 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Дозволяє надійно зафіксувати гвинт і запобігає його пошкодженню.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Забезпечує ефективний та потужний оберт інструменту.

Ключ торцевий Wurth 1/2" SW13x60 - невід'ємна частина вашого інструментарію, забезпечуючи високу якість, зручність та надійність в процесі роботи.

Написати відгук

   

Інформація про продукт