Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x140

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x140 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x140 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x140

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x140
ZEBRA

Номер товару 0715137082
В наявності

Ціна:
402 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x140

Номер товару 0715137082

402 грнБез ПДВ: 335 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x140: Ваш Надійний Партнер в Роботі

Знайомтеся з інструментом, який поєднує в собі ефективність, надійність та стильний дизайн. Ключ торцевий Wurth SW8x140 - це ідеальне рішення для ваших завдань зі шестигранними гвинтами та гайками.

Технічні Характеристики:

  1. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Високоякісне хромоване покриття не тільки додає стійкості до корозії, але також надає інструменту елегантний вигляд. Полірована/матова поверхня забезпечує додатковий захист та комфорт під час використання.

  2. Привід та Канавка для Кулькового Фіксатора: Завдяки квадратному торцевому ключу 1/2 дюйма та канавці для кулькового фіксатора, ви отримуєте надійний захват і легкість використання, що робить цей інструмент невід'ємною частиною вашого арсеналу.

  3. Стандарт DIN +7422: Відповідає високим стандартам якості та забезпечує надійність в будь-яких умовах.

  4. Оптимальні Розміри та Довжина: З довжиною 140 мм і розміром 8 мм, цей ключ ідеально підходить для робіт в обмежених просторах, забезпечуючи відмінну маневреність та зручність.

  5. Універсальний Тип Наконечника: Підходить для внутрішнього шестигранника, що розширює спектр ваших можливостей при використанні.

  6. Тип Приводу: Внутрішній Квадрат: Забезпечує стійке і надійне з'єднання з іншими інструментами та обладнанням.

Написати відгук