Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x80

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна  SW8x80 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна  SW8x80 - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна  SW8x80 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна  SW8x80 - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x80

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x80
ZEBRA

Номер товару 0715137081
В наявності

Ціна:
168.5 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW8x80

Номер товару 0715137081

168.5 грнБез ПДВ: 140.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW8x80 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Цей стандарт гарантує високу якість та відповідність інструменту найвищим стандартам виробництва.

Покриття: Хромоване, поліроване - Хромована поверхня забезпечує стійкість до корозії, а поліроване покриття робить інструмент стійким до зносу та додає естетичний вигляд.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Забезпечує надійне фіксування інструмента та зручний оберт.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 80 мм - Ідеальний баланс між зручністю та маневреністю для різних видів робіт.

  • Довжина леза (L2): 50 мм - Компактний розмір леза дозволяє працювати в узких просторах та забезпечує точність роботи.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує надійний захват та контроль інструменту під час використання.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу, сумісний з багатьма видами обладнання.

  • Розмір ключа: 8 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 8 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує точний захват та запобігає пошкодженню шестигранного отвору гвинта.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Забезпечує надійний оберт та передачу енергії від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW8x80 - це надійний помічник для широкого спектру завдань, виготовлений з використанням високоякісних матеріалів і з урахуванням потреб сучасного користувача.

Написати відгук

   

Інформація про продукт