Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7x100

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7x100 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7x100 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7x100

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7x100
ZEBRA

Номер товару 0715137072
В наявності

Ціна:
159 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7x100

Номер товару 0715137072

159 грнБез ПДВ: 132.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW7x100: Найкращий Вибір для Професійного Використання.

Особливості та Переваги:

  1. Метричні та Шестигранні. Забезпечте собі точність та надійність у роботі завдяки метричному стандарту та шестигранному профілю.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідає високим стандартам, що гарантує вам найвищу якість і надійність.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Оберіть хромоване покриття для захисту від корозії або поліроване для стильного та легкого у догляді вигляду.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 100 мм
  • Довжина леза (L2): 60 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 7 мм

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Забезпечує стабільне зчеплення та точність виконання завдань.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Гарантує потужний привід та ефективну передачу сили.

Зручність та Універсальність:

Завдяки своїй довжині та конструкції, цей ключ ідеально підходить для роботи з великими об'ємами та важкодоступними місцями. Необхідний інструмент для професійного майстра, який завжди шукає найкращі рішення. Довірте свої завдання ключу Wurth SW7x100 і отримайте високий рівень ефективності та точності.

Написати відгук

   

Інформація про продукт