Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7х60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7х60 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7х60 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7х60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7х60
ZEBRA

Номер товару 071513707
В наявності

Ціна:
159 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW7х60

Номер товару 071513707

159 грнБез ПДВ: 132.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW7x60 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Забезпечує високу якість та надійність інструмента відповідно до визначених стандартів виробництва.

Покриття: Хромоване, поліроване - Хромована поверхня гарантує стійкість до корозії, а поліроване покриття надає інструменту естетичний вигляд та запобігає зносу.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Забезпечує надійне фіксування інструмента та зручний оберт.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм - Забезпечує компактність та зручність під час використання.

  • Довжина леза (L2): 20 мм - Коротке лезо дозволяє працювати в узких просторах та забезпечує точність роботи.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує зручний захват та контроль інструменту.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу, що дозволяє використовувати інструмент з різним обладнанням.

  • Розмір ключа: 7 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 7 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує точний захват та запобігає пошкодженню шестигранного отвору гвинта.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує надійний оберт та передачу енергії від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW7x60 - невід'ємний інструмент для робіт, де потрібна точність та надійність.

Написати відгук

   

Інформація про продукт