Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x140

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x140 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x140 - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x140 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x140 - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x140

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x140
ZEBRA

Номер товару 0715137062
В наявності

Ціна:
219.4 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x140

Номер товару 0715137062

219.4 грнБез ПДВ: 182.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW6x140: Професійний Інструмент для Високопродуктивної та Ефективної Роботи.

Основні Особливості та Переваги:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей ключ виготовлений з врахуванням метричних стандартів, що гарантує точність та надійність при використанні. Шестигранний профіль забезпечує надійний захват та оптимальний контакт з гвинтом.

  2. Стандарт DIN +7422. Виробництво з дотриманням високих стандартів гарантує високу якість та тривалу службу інструменту.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття забезпечує міцність та захист від корозії, а полірована поверхня додає інструменту стильний вигляд та полегшує його обслуговування.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 140 мм
  • Довжина леза (L2): 100 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 6 мм

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Цей тип наконечника забезпечує максимальний захват гвинта та точність виконання завдань.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує потужний привід та ефективну передачу сили при роботі.

Універсальність та Зручність в Експлуатації:

Довга довжина ключа (140 мм) дозволяє легко працювати в труднодоступних місцях і забезпечує оптимальний маневр під час роботи з великими конструкціями. Ідеальний інструмент для професіоналів, які цінують ефективність та високу якість своєї роботи.

Написати відгук

   

Інформація про продукт