Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80 - фото №2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80 - фото №2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80
ZEBRA

Номер товару 0715137061
В наявності

Ціна:
159 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80

Номер товару 0715137061

159 грнБез ПДВ: 132.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Цей інструмент відповідає встановленим стандартам DIN +7422, забезпечуючи вам високу якість та надійність.

Покриття: Хромоване, поліроване - Хромована поверхня гарантує стійкість до корозії, а поліроване покриття додає естетичний вигляд та легкість очищення інструменту.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Цей привід забезпечує надійний захват і передачу обертової сили від ручки до інструменту.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 80 мм - Зручна довжина для роботи в різних умовах і забезпечення зручності використання.

  • Довжина леза (L2): 50 мм - Ідеально підходить для робіт з середніми глибинами та забезпечує точність обертання.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує зручний та стійкий захват інструменту під час роботи.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу для сумісності з різними видами обладнання.

  • Розмір ключа: 6 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 6 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує надійний захват та запобігає пошкодженню шестигранного отвору гвинта.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує ефективну передачу обертової сили від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW6x80 - ідеальний інструмент для точного та ефективного викручування гвинтів у вашій роботі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт