Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x180

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x180 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x180 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x180

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x180
ZEBRA

Номер товару 0715137052
В наявності

Ціна:
207 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x180

Номер товару 0715137052

207 грнБез ПДВ: 172.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранний SW5x180: Найкращий Співзначник Точності та Зручності у Вашій Роботі.

Технічні Особливості:

  1. Метричні та Шестигранні. Цей ключ ідеально підходить для роботи з метричними гвинтами з шестигранною головкою. Незалежно від того, чи ви професіонал чи саморобочий ентузіаст, цей інструмент надасть вам надійність та ефективність в кожній задачі.

  2. Стандарт DIN +7422. Відповідаючи високому стандарту DIN, ключ забезпечує не тільки високу якість, а й довговічність. Ви можете покладатися на його високу продуктивність при кожному застосуванні.

  3. Покриття - Хромоване та Поліроване. Хромоване покриття надає не тільки естетичний вигляд, але і захист від корозії. Полірована поверхня робить обслуговування простим та забезпечує комфорт при роботі.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 180 мм
  • Довжина леза (L2): 140 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм

Привід та Розмір Ключа:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 5 мм

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник - Для внутрішнього шестигранника. Гарантує надійний захват гвинта та максимальну точність при виконанні завдань.

  • Привід - Внутрішній квадрат. Забезпечує ефективний привід та передачу сили, забезпечуючи оптимальні результати.

Універсальність та Зручність в Експлуатації:

Ключ має дуже довгий робочий корпус (180 мм), що робить його ідеальним для роботи в обмежених просторах та забезпечує ефективність при виконанні завдань різного характеру. Незамінний інструмент для всіх, хто цінує надійність та високу якість в роботі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт