Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x60 - фото №1Ключ торцевий Wurth 1/2
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x60 - фото №1
Ключ торцевий Wurth 1/2

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x60

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x60
ZEBRA

Номер товару 0715137051
В наявності

Ціна:
138 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW5x60

Номер товару 0715137051

138 грнБез ПДВ: 115 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW5x60 - Метрична, шестигранна

Стандарт: DIN +7422 - Інструмент відповідає стандарту DIN +7422, що забезпечує високу якість та надійність у використанні.

Покриття: Хромоване, поліроване - Інструмент має хромоване покриття для захисту від корозії та поліроване покриття для зручності очищення та естетичного вигляду.

Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Забезпечує надійний захват та передачу обертової сили від ручки до інструменту.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 60 мм - Зручна довжина для роботи в умовах обмеженого простору та для точного захоплення гвинтів.

  • Довжина леза (L2): 20 мм - Оптимальна довжина леза для точного викручування гвинтів різних типів.

  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує стійкий захват та контроль інструменту під час роботи.

  • Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу для сумісності з різними видами обладнання.

  • Розмір ключа: 5 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 5 мм.

  • Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує точний захват та надійність при роботі з шестигранними гвинтами.

  • Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує ефективну передачу обертової сили від ручки до головки інструмента.

Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW5x60 - ідеальний інструмент для точних та прецизійних робіт з гвинтами діаметром 5 мм.

Написати відгук

   

Інформація про продукт