- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Торцеві ключі та тріскачки
- Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW4x60
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW4x60
Ключ торцевий Wurth 1/2" 6-гранна SW4x60
ZEBRA
Способи доставки
Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW4x60 - Метрична, шестигранна
Стандарт: DIN +7422 - Інструмент відповідає стандарту DIN +7422, гарантуючи високу якість та надійність.
Покриття: Хромоване, поліроване - Інструмент має хромоване покриття для захисту від корозії та поліроване для полегшення очищення та створення естетичного вигляду.
Привід: Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку - Забезпечує надійний захват та передачу обертової сили від ручки до інструменту.
Характеристики:
Довжина (l1): 60 мм - Оптимальна довжина для роботи в умовах обмеженого простору та точного захоплення гвинтів.
Довжина леза (L2): 20 мм - Оптимальна довжина леза для точного викручування гвинтів різних типів.
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 22,5 мм - Забезпечує стійкий захват та контроль інструменту під час роботи.
Привід: 1/2 дюйма - Стандартний розмір приводу для сумісності з різними видами обладнання.
Розмір ключа: 4 мм - Оптимальний розмір для роботи з гвинтами діаметром 4 мм.
Тип наконечника: Для внутрішнього шестигранника - Забезпечує точний захват та надійність при роботі з шестигранними гвинтами.
Тип приводу: Внутрішній квадрат - Гарантує ефективну передачу обертової сили від ручки до головки інструмента.
Викрутка головка Wurth 1/2" 6-гранна SW4x60 - ідеальний інструмент для точних та прецизійних робіт з гвинтами діаметром 4 мм.
Каталог Würth