Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T45

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T45 - фото №1Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T45 - фото №2
Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T45 - фото №1
Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T45 - фото №2

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T45

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T45
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-INTX-TX45
ZEBRA

Номер товару 071513345
В наявності

Ціна:
168.5 грн/шт

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T45

Номер товару 071513345

168.5 грнБез ПДВ: 140.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Викрутка головка Wurth 1/2" TORX T45

Високоякісна викрутка для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 45 мм.

Переваги:

  • Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
  • Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку забезпечує надійне з'єднання з приводом.
  • Стандартне виконання забезпечує надійність і довговічність.

Застосування:

Викрутка використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 45 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів кермового управління в автомобілях MAN і Iveco.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити викрутку в отвір болта.
  2. Повернути викрутку за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання викрутку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності викрутку можна обробити захисним мастилом.
  • Викрутку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Викрутка виготовлена з високоякісної сталі, яка забезпечує її міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає викрутку від корозії та зносу.

Детальніше про покриття:

Хромоване, поліроване покриття забезпечує викрутці високу стійкість до корозії та зносу. Воно також робить викрутку більш стійкою до появи подряпин і вм'ятин.

Детальніше про привід:

Внутрішній квадрат 1/2" з канавкою під кульку забезпечує надійне з'єднання викрутки з приводом. Він також дозволяє працювати з викруткою в обмеженому просторі.

Детальніше про виконання:

Стандартне виконання забезпечує викрутці високу міцність і зносостійкість. Воно також дозволяє використовувати викрутку в різних умовах.

Детальніше про приклади застосування:

Викрутка може бути використана для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 45 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів кермового управління в автомобілях MAN і Iveco. Викрутка також може бути використана для відкручування і закручування інших болтів і гайок з внутрішнім шестигранним ключем TORX розміром 45 мм.

Написати відгук

   

Інформація про продукт