Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Головка 1/2" Wurth TORX  Е24 - фото №1Головка 1/2" Wurth TORX  Е24 - фото №2
Головка 1/2" Wurth TORX  Е24 - фото №1
Головка 1/2" Wurth TORX  Е24 - фото №2

Головка 1/2" Wurth TORX Е24

Головка 1/2" Wurth TORX Е24
ZEBRA

Номер товару 071513224
В наявності

Ціна:
114.5 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е24

Номер товару 071513224

114.5 грнБез ПДВ: 95.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E24: Майстерність та Ефективність в Одному Інструменті

Знайомтеся з винятковою головкою Wurth TORX E24, створеною для тих, хто шукає відмінність та продуктивність в усіх аспектах роботи з гвинтами з головкою TX.

Основні Особливості:

  • Для гвинтів з головкою TX, вкорочене виконання. Ця головка створена спеціально для гвинтів, обладнаних головкою TX, забезпечуючи надійний захват та стабільність під час завинчування та відвинчування.

  • Виконання Коротке. Компактна та коротка конструкція ідеально підходить для роботи у важкодоступних місцях. Забезпечуючи зручність та ефективність роботи, ця головка дозволяє легко впоратися з будь-яким завданням.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 40 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 27,5 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 28 мм

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E24

Глибина торця (t): 12 мм - це значення важливе для точного захвату та роботи з різними типами гвинтів.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для зовнішнього TX - надійний захват гвинта.
  • Привід: Внутрішній квадрат - ефективний привід, який забезпечує високий крутний момент.

Головка 1/2" Wurth TORX E24 - це інструмент, який забезпечить найвищу якість та ефективність у ваших завданнях зі збору та розбору.

Написати відгук

   

Інформація про продукт