Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Головка 1/2" Wurth TORX  Е18 - фото №1Головка 1/2" Wurth TORX  Е18 - фото №2
Головка 1/2" Wurth TORX  Е18 - фото №1
Головка 1/2" Wurth TORX  Е18 - фото №2

Головка 1/2" Wurth TORX Е18

Головка 1/2" Wurth TORX Е18
ZEBRA

Номер товару 071513218
В наявності

Ціна:
95.4 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е18

Номер товару 071513218

95.4 грнБез ПДВ: 79.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E18: Компактність та Силова Ефективність

Познайомтеся із головкою Wurth TORX E18 - ідеальним інструментом для гвинтів із головкою TX, який вражає своєю короткою конструкцією та потужною ефективністю.

Основні характеристики:

  • Для гвинтів з головкою TX. Ця головка створена спеціально для роботи з гвинтами, обладнаними головкою TX, забезпечуючи надійний захват та точність у виконанні завдань.

  • Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція робить роботу з гвинтами максимально комфортною та забезпечує легкий доступ до складних місць.

Габарити (мм):

  • Довжина (l1): 40
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 21
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E18

Тип Наконечника та Приводу. Головка оснащена наконечником для зовнішнього TX, забезпечуючи стійкий захват гвинта, а внутрішній квадрат гарантує ефективний привід.

Головка 1/2" Wurth TORX E18 - ваш незамінний помічник для силових робіт із гвинтами, поєднуючи компактність і ефективність в одному інструменті.

Написати відгук

   

Інформація про продукт