Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Головка 1/2" Wurth TORX  Е16 - фото №1Головка 1/2" Wurth TORX  Е16 - фото №2
Головка 1/2" Wurth TORX  Е16 - фото №1
Головка 1/2" Wurth TORX  Е16 - фото №2

Головка 1/2" Wurth TORX Е16

Головка 1/2" Wurth TORX Е16
ZEBRA

Номер товару 071513216
В наявності

Ціна:
95.4 грн/шт57.2 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е16

Номер товару 071513216

95.4 грн57.2 грнБез ПДВ: 47.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E16: Компактність та Надійність в Одному Інструменті

Знайомтеся з головкою Wurth TORX E16 - відмінним інструментом для роботи з гвинтами, оснащеними головкою TX. Ця головка вкороченого виконання поєднує в собі компактність та надійність, забезпечуючи ефективність та легкість в користуванні.

Основні характеристики:

  • Для гвинтів з головкою TX, вкорочене виконання. Спеціально розроблена для забезпечення надійного та точного захоплення гвинтів з головкою TX, що робить цей інструмент ідеальним для використання в обмежених умовах простору.

  • Виконання Коротке. Компактний та короткий дизайн ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого доступу, забезпечуючи легкий доступ до гвинтів та болтів.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 40 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 19,6 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E16

Глибина торця (t): 10 мм - це важливий параметр для забезпечення надійного захоплення гвинта та стабільності в роботі.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для зовнішнього TX - гарантує надійний захват гвинта.
  • Привід: Внутрішній квадрат - забезпечує високий крутний момент та ефективний привід.

Головка 1/2" Wurth TORX E16 - ваш вірний помічник для роботи з гвинтами та технічного обслуговування, який дозволяє поєднувати в собі компактність та високу надійність.

Написати відгук

   

Інформація про продукт