Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Головка 1/2" Wurth TORX  Е14 - фото №1Головка 1/2" Wurth TORX  Е14 - фото №2
Головка 1/2" Wurth TORX  Е14 - фото №1
Головка 1/2" Wurth TORX  Е14 - фото №2

Головка 1/2" Wurth TORX Е14

Головка 1/2" Wurth TORX Е14
ZEBRA

Номер товару 071513214
В наявності

Ціна:
95.4 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е14

Номер товару 071513214

95.4 грнБез ПДВ: 79.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E14: Забезпечте Відмінність в Кожному Завданні

Ознайомтеся з високоякісною головкою Wurth TORX E14, яка призначена для тих, хто цінує точність та продуктивність при роботі з гвинтами, оснащеними головкою TX.

Основні Особливості:

  • Для гвинтів з головкою TX, вкорочене виконання. Головка спеціально створена для надійного та стабільного захоплення гвинтів з головкою TX, забезпечуючи ефективність та точність у кожному завданні.

  • Виконання Коротке. Компактний та короткий дизайн ідеально підходить для використання в умовах обмеженого доступу. Це робить головку ідеальним інструментом для роботи в узких просторах та труднодоступних місцях.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 40 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 15,8 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E14

Глибина торця (t): 10 мм - це важливий показник для ефективного захоплення гвинта та забезпечення надійності роботи.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для зовнішнього TX - гарантує надійний захват гвинта.
  • Привід: Внутрішній квадрат - забезпечує високий крутний момент та ефективний привід.

Головка 1/2" Wurth TORX E14 - ваш незамінний помічник для збору та розбору, який поєднує в собі високу якість та продуктивність.

Написати відгук

   

Інформація про продукт