Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Головка 1/2" Wurth TORX Е12 - фото №1Головка 1/2" Wurth TORX Е12 - фото №2
Головка 1/2" Wurth TORX Е12 - фото №1
Головка 1/2" Wurth TORX Е12 - фото №2

Головка 1/2" Wurth TORX Е12

Головка 1/2" Wurth TORX Е12
ZEBRA

Номер товару 071513212
В наявності

Ціна:
95.4 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е12

Номер товару 071513212

95.4 грнБез ПДВ: 79.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E12: Оптимальна Ефективність для Гвинтів з Головкою TX

Представляємо головку Wurth TORX E12 - ідеальний інструмент для роботи з гвинтами, обладнаними головкою TX. Ця модель вражає не лише своєю короткою конструкцією, але й оптимальною ефективністю.

Основні характеристики:

  • Для гвинтів з головкою TX. Розроблена спеціально для забезпечення надійного захвату та точності при роботі з гвинтами, обладнаними головкою TX.

  • Виконання Коротке. Компактна коротка конструкція робить її ідеальним вибором для легкого доступу до гвинтів у важкодоступних місцях.

Габарити (мм):

  • Довжина (l1): 40
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 14,3
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E12

Тип Наконечника та Приводу. Головка оснащена наконечником для зовнішнього TX, забезпечуючи надійний захват гвинта, а внутрішній квадрат гарантує ефективний привід.

Головка 1/2" Wurth TORX E12 - ваш надійний помічник для роботи з гвинтами з головкою TX, комбінуючи в собі компактність та оптимальну ефективність.

Написати відгук

   

Інформація про продукт