Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Головка 1/2" Wurth TORX  Е11 - фото №1Головка 1/2
Головка 1/2" Wurth TORX  Е11 - фото №1
Головка 1/2

Головка 1/2" Wurth TORX Е11

Головка 1/2" Wurth TORX Е11
ZEBRA

Номер товару 071513211
В наявності

Ціна:
90 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е11

Номер товару 071513211

90 грнБез ПДВ: 75 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E11: Впевнена Інтеграція та Зручність

Знайомтеся із головкою Wurth TORX E11 - ідеальним рішенням для роботи з гвинтами, обладнаними головкою TX. Цей інструмент створений для забезпечення ефективності та легкості в короткому виконанні.

Основні характеристики:

  • Для гвинтів з головкою TX. Головка ідеально підходить для роботи з гвинтами, оснащеними головкою TX, забезпечуючи надійний захват та оптимальну керованість.

  • Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція спрощує доступ до обмежених просторів та забезпечує точність роботи.

Габарити (мм):

  • Довжина (l1): 40
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 13,3
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E11

Тип Наконечника та Приводу. Головка оснащена наконечником для зовнішнього TX, що гарантує стабільний захват гвинта, а внутрішній квадрат забезпечує ефективний привід.

Головка 1/2" Wurth TORX E11 - ваш вірний помічник для роботи з гвинтами, забезпечуючи надійність та зручність в кожному використанні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт