Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Головка 1/2" Wurth TORX  Е10 - фото №1Головка 1/2" Wurth TORX  Е10 - фото №2
Головка 1/2" Wurth TORX  Е10 - фото №1
Головка 1/2" Wurth TORX  Е10 - фото №2

Головка 1/2" Wurth TORX Е10

Головка 1/2" Wurth TORX Е10
ZEBRA

Номер товару 071513210
В наявності

Ціна:
95.4 грн/шт57.2 грн/шт

Головка 1/2" Wurth TORX Е10

Номер товару 071513210

95.4 грн57.2 грнБез ПДВ: 47.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Головка 1/2" Wurth TORX E10: Компактність та Продуктивність в Одному Завданні

Знайомтеся з головкою Wurth TORX E10 - ідеальним інструментом для роботи з гвинтами, оснащеними головкою TX. Завдяки вкороченому виконанню та компактному дизайну ця головка стане вам в невід'ємному помічнику при ремонті чи технічному обслуговуванні.

Основні характеристики:

  • Для гвинтів з головкою TX, вкорочене виконання. Головка спеціально розроблена для надійного та точного захоплення гвинтів з головкою TX, забезпечуючи ефективну роботу в умовах обмеженого доступу.

  • Виконання Коротке. Компактний та короткий дизайн ідеально підходить для використання в умовах обмеженого доступу, де необхідно максимально точно та ефективно виконувати завдання.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 40 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 12,3 мм
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 22,5 мм

Привід та Розмір Наконечника:

  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір наконечника: E10

Глибина торця (t): 10 мм - це важливий параметр для забезпечення надійного захоплення гвинта та стабільності в роботі.

Тип Наконечника та Приводу:

  • Наконечник: Для зовнішнього TX - гарантує надійний захват гвинта.
  • Привід: Внутрішній квадрат - забезпечує високий крутний момент та ефективний привід.

Головка 1/2" Wurth TORX E10 - ваш вірний спітник для роботи з гвинтами та технічного обслуговування, який дозволяє поєднувати в собі компактність та високу продуктивність.

Написати відгук

   

Інформація про продукт