Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Кліщі трубні COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976 - фото №1Кліщі трубні COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976 - фото №2Кліщі трубні COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976 - фото №3Кліщі трубні COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976 - фото №4
Кліщі трубні COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976 - фото №1
Кліщі трубні COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976 - фото №2
Кліщі трубні COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976 - фото №3
Кліщі трубні COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976 - фото №4

Кліщі трубні COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976

Кліщі трубні, з кнопковим регулюванням, 150 мм

Номер товару 071502330
В наявності

Ціна:
1 386 грн/шт

Кліщі трубні COBRA, 150 мм, DIN ISO 8976

Номер товару 071502330

1 386 грнБез ПДВ: 1 155 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Самозатискні трубні кліщі з кнопковим регулюванням.

  • Пластикова ручка проти ковзання
  • Загартована сталь хрому ванадію
  • Індуктивно загартовані поліровані зуби
  • Захисний механізм запобігає випадковому прищипування пальців рук та від інших травм
  • Коробчатий шарнір
  • Швидке і точне регулювання однією рукою безпосередньо на деталі
  • Захист від ненавмисних змін регулювання
  • Самозатиск на трубах та гайках
  • Без ковзання по деталі


Завдяки швидкій і точній перестановці губок і можливості роботи однією рукою трубні кліщі знаходять широке застосування при монтажі трубопроводів, сантехнічних, повітряних і водяних фітингів, болтів, гайок, шпильок і ін.

Написати відгук

   

Інформація про продукт