Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Динамометричний ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм

Динамометричний ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм - фото №1Динамометричний ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм - фото №2
Динамометричний ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм - фото №1
Динамометричний ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм - фото №2

Динамометричний ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм

Динамометричний ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм
КЛЮЧ-ДІНАМОМЕТР.-USK-3 / 4ZO-110-550NM

Номер товару 07147126
В наявності

Ціна:
38 160 грн/шт

Динамометричний ключ 3/4″ 110-550NM Ø60 мм

Номер товару 07147126

38 160 грнБез ПДВ: 31 800 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

У комплект входить свідоцтво про калібрування

  • Точність ± 3% від заданого значення, по ISO 6789: 2003
  • Проста і точна установка крутного моменту обертанням рукоятки
  • Ціна поділки як в Нм, так і lbf. ft.
  • Відчутні на дотик та слух сигнали при досягненні заданого крутного моменту запобігають перезатяжцi гвинтів
  • Працювати ключем рекомендується тільки за годинниковою стрілкою
  • По закінченні роботи відпустіть пружину і встановіть мінімальне значення моменту

Написати відгук

   

Інформація про продукт