Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Струбцина одноручна Wurth 300мм

Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №1Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №2Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №3Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №4Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №5Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №6Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №7
Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №1
Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №2
Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №3
Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №4
Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №5
Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №6
Струбцина одноручна Wurth 300мм - фото №7

Струбцина одноручна Wurth 300мм

Струбцина одноручна Wurth 300мм
струбцинах-БИСТРОЗАЖІМ.-300MM

Номер товару 0714662300
В наявності

Ціна:
2 010 грн/шт

Струбцина одноручна Wurth 300мм

Номер товару 0714662300

2 010 грнБез ПДВ: 1 675 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Затиск, відкриття та розширення однією рукою

Надійніше затискайте заготовки

  • зусилля затиску 150 кг
  • Глибокі губки з поперечним пазом

Відмінний та зручний дизайн рукоятки

  • Ручка з напиленням 2K
  • Не потрібно змінювати захоплення, наприклад, щоб відкрити
  • Легке зняття затискного зусилля

Функція розкидання для більшої універсальності

Просте перетворення з швидким налаштуванням натисканням кнопки

Висока стабільність та тривалий термін служби

Нерухомий та рухомий кронштейн з армованого скловолокном пластику.

Розпірки для ще більшого комфорту

Струбцину можна поставити на стіл

Написати відгук

   

Інформація про продукт