Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Ножівка по металу 300 mm, ZEBRA - фото №1

Ножівка по металу 300 mm, ZEBRA

Ножівка по металу 300 мм, ZEBRA, надійна рама і зручна ручка,
-арт. 07146401

Номер товару 07146401
В наявності

Ціна:
578.4 грн/шт

Ножівка по металу 300 mm, ZEBRA

Номер товару 07146401

578.4 грнБез ПДВ: 482 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

  • Довжина леза 300 мм.
  • Рама з хромованої сталі та прямокутного перерізу.

  • Алюмінієва ручка із порошковим покриттям.

  • Зі зручним механізмом регулювання натягу полотна.

  • Оснащений лезом Zebra.

Написати відгук

   

Інформація про продукт

Технічні паспорти

Паспорт безпеки