Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм - фото №1

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм
РУЧКА-Д / надфіля

Номер товару 07146188
В наявності

Ціна:
192 грн/шт

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм

Номер товару 07146188

192 грнБез ПДВ: 160 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання набору надфілів. Рукоятка виготовлена з міцного пластику, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 85 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для надфілів з хвостовиком діаметром 8 мм.

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм має ряд переваг:

  • Матеріал:

    • Пластикова, герметична поверхня - забезпечує стійкість до вологи і бруду.

  • Форма:

    • Зручна ергономічна форма - забезпечує плавне та просте управління напилком.
    • Робота без перенапруги - дозволяє працювати з напилком тривалий час без втоми.

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує набори надфілів. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з надфілями більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Пластикова рукоятка забезпечує зручний і безпечний хват. Вона має герметичну поверхню, яка захищає від вологи і бруду.

Детальніше про форму:

Ергономічна форма рукоятки забезпечує плавне та просте управління напилком. Вона також дозволяє працювати з напилком без перенапруги.

Додатково:

Рукоятка підходить для наборів надфілів WURTH із хвостовиками діаметром 8 мм.

Висновок:

Ручка для напилка пластикова WURTH 85 мм - це надійний і зручний інструмент, який забезпечує комфортну і ефективну роботу з наборами надфілів.

Написати відгук

   

Інформація про продукт