Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ручка для напилка WURTH 250/300/350 мм

Ручка для напилка WURTH 250/300/350 мм - фото №1

Ручка для напилка WURTH 250/300/350 мм

Ручка для напилка WURTH 250/300/350 мм
РУЧКА-Д / НАПІЛЬН.-FEIL250 / 300 / 350MM

Номер товару 071461624
В наявності

Ціна:
90 грн/шт

Ручка для напилка WURTH 250/300/350 мм

Номер товару 071461624

90 грнБез ПДВ: 75 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth - це високоякісний інструмент, призначений для зручнішого використання напилка. Рукоятка виготовлена з міцного пластику, що забезпечує зручний і безпечний хват.

Рукоятка має довжину 250/300/350 мм і відповідає стандарту DIN395. Вона підходить для напилів з хвостовиком діаметром 8 мм.

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth має ряд переваг:

  • Матеріал:

    • Пластикова, герметична поверхня - забезпечує стійкість до вологи і бруду.

  • Форма:

    • Зручна куляста форма - забезпечує плавне та просте управління напилком.
    • Робота без перенапруги - дозволяє працювати з напилком тривалий час без втоми.

Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth - це необхідний інструмент для кожного, хто використовує напилки. Вона забезпечує зручний і безпечний хват, що дозволяє працювати з напилком більш ефективно і комфортно.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити хвостовик напилка в отвір рукоятки.
  2. Закріпити напилок за допомогою гвинта.

Догляд:

  • Після використання рукоятку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності рукоятку можна обробити захисним лаком.

Зберігання:

  • Рукоятку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

  • Пластикова рукоятка забезпечує зручний і безпечний хват. Вона має герметичну поверхню, яка захищає від вологи і бруду.

Детальніше про форму:

  • Куляста форма рукоятки забезпечує плавне та просте управління напилком. Вона також дозволяє працювати з напилком без перенапруги.

Додатково:

  • Рукоятка доступна в трьох довжинах: 250 мм, 300 мм і 350 мм. Це дозволяє вибрати рукоятку, яка найкраще підходить для конкретних завдань.

Висновок:

  • Рукоятка для напилка пластикова 250/300/350 мм Wurth - це надійний і зручний інструмент, який забезпечує комфортну і ефективну роботу з напилками.

Написати відгук

   

Інформація про продукт