Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Присоска WURTH 120 мм 2шт. - фото №1Присоска WURTH 120 мм 2шт. - фото №2Присоска WURTH 120 мм 2шт. - фото №3Присоска WURTH 120 мм 2шт. - фото №4
Присоска WURTH 120 мм 2шт. - фото №1
Присоска WURTH 120 мм 2шт. - фото №2
Присоска WURTH 120 мм 2шт. - фото №3
Присоска WURTH 120 мм 2шт. - фото №4

Присоска WURTH 120 мм 2шт.

Присоска WURTH 120 мм 2шт.
присоски-Д / СТЕКОЛ-2шт-120MM
-арт. 07145820

Номер товару 07145820
В наявності
Ціна:
3 300 грн/шт

Присоска WURTH 120 мм 2шт.

Номер товару 07145820

3 300 грнБез ПДВ: 2 750 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

 Представляємо вам присоски WURTH довжиною 120 мм в упаковці по 2 штуки від Wurth - незамінний інструмент для різних видів монтажних та ремонтних робіт.

 Ці присоски виготовлені з високоякісного матеріалу, який забезпечує надійне та міцне зчеплення з поверхнею. Вони ідеально підходять для використання при встановленні скла, дзеркал, плитки, пластикових панелей та інших елементів, які потребують точного та надійного кріплення.

 Застосування присосок WURTH різноманітне: вони можуть використовуватися в автомобільному ремонті, будівництві, ремонті меблів, укладанні плитки та багатьох інших областях. Вони забезпечують простоту та зручність під час монтажу та дозволяють швидко та безпечно закріпити різні деталі на потрібній поверхні.

 Завдяки своїй міцній конструкції та зручному дизайну, присоски WURTH легко та надійно фіксуються на поверхні, що робить їх ідеальним вибором для професіоналів та любителів. Вони забезпечують надійне кріплення та ідеальну фіксацію деталей, що робить вашу роботу простіше та ефективніше.

 Виберіть присоски WURTH та забезпечте собі надійний та зручний інструмент для виконання різних видів монтажних робіт!

  • Також призначений для перевезення зігнутого скла таких як, наприклад, лобове скло автомобілів;
  • Можливість кріплення скла ременями завдяки прорізам у рукоятках.
  • Написати відгук