Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Знімач з переставними 3 лапами 130 мм WURTH

Знімач з переставними 3 лапами 130 мм WURTH - фото №1

Знімач з переставними 3 лапами 130 мм WURTH

Регульований Трьохлапий знімач
знімачі-AUS-3ARMIG-SPNW130MM

Номер товару 0714523132
В наявності

Ціна:
4 980 грн/шт

Знімач з переставними 3 лапами 130 мм WURTH

Номер товару 0714523132

4 980 грнБез ПДВ: 4 150 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Знімач із переставними захватами призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Захоплення з двома отворами для регулювання глибини захвату.

  • Перевстановлюється на різну глибину захвату - Підходить для зняття дисків або коліс, встановлених на довгих валах
  • Чим більша сила затягування, тим сильніше кінці лап знімання захоплюють заготівлю - Гарантує надійний процес зняття
  • Траверси та лапи штамповані
  • Гвинт нітроцементований
  • Механічно оброблені кінці гаків надійно утримують деталь, що виймається

Технічні дані:



  • Ширина захвату (A): 130 мм

  • Глибина захвату (B): 140 мм

  • Довжина шпинделя: 140 мм

  • Кількість захватів: 3 шт.

  • Довжина гачка захвату (E): 11 мм

  • Товщина гачка захвату (F): 2 мм

  • Ширина гачка (D): 18 мм

  • Розміри різьблення: M14 x 1.5

  • Вага, що витягується, макс. (t max): 3 т

Написати відгук

   

Інформація про продукт