Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH

Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH - фото №1Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH - фото №2Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH - фото №3
Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH - фото №1
Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH - фото №2
Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH - фото №3

Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH

Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH
знімачі-UNI-2ARMIG-SPNW200MM

Номер товару 0714522200
В наявності

Ціна:
5 460 грн/шт

Знімач підшипників 2-затискний 200 мм WURTH

Номер товару 0714522200

5 460 грнБез ПДВ: 4 550 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Може використовуватись як знімач із внутрішнім та зовнішнім захопленням, для чого необхідно зробити заміну захоплень

  • Класичний знімач для швидкого та безпечного знімання обойм підшипників, зубчастих передач, кулькових підшипників тощо
  • Штампована поперечка та гаки
  • Шпіндель з нітроцементацією
  • Захоплення можна безпечно видалити


  • Ширина захвату (A): 200 мм

  • Глибина захвату (B): 150 мм

  • Ширина внутрішнього захвату, хв./макс. (C): 130-260 мм

  • Довжина шпинделя: 210 мм

  • Ширина гачка (D): 30 мм

  • Довжина гачка захвату (E): 18 мм

  • Товщина гачка захвату (F): 3,5 мм

  • Вага, що витягується, макс. (t max): 5 т

  • Кількість захватів: 2 шт.

  • Розміри різьблення: G 1/2 дюйма

Написати відгук

   

Інформація про продукт