Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH

Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH - фото №1Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH - фото №2Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH - фото №3
Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH - фото №1
Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH - фото №2
Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH - фото №3

Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH

Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH
знімачі-IN / AUS-2ARMIG-SPNW130MM

Номер товару 0714522132
В наявності

Ціна:
2 700 грн/шт

Знімач підшипників 2-затискний універсальний 130 мм WURTH

Номер товару 0714522132

2 700 грнБез ПДВ: 2 250 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Подвійні лапи з регулюванням глибини та автоматичним зачепленням

  • Регулювання глибини захоплення
  • Підходить для зняття дисків та коліс з довгих валів

Надійність фіксації лап під навантаженням лапи залежить від величини тягової сили, що прикладається

  • Безпечне захоплення деталі
  • Штампований поперечний елемент та гаки
  • Шпіндель з нітроцементацією

Точна металообробка ніжок

  • М'яке та безпечне захоплення деталі


  • Ширина захвату (A): 130 мм

  • Глибина захвату (B): 140 мм

  • Довжина шпинделя: 140 мм

  • Кількість захватів: 2 шт.

  • Довжина гачка захвату (E): 11 мм

  • Товщина гачка захвату (F): 2 мм

  • Ширина гачка (D): 18 мм

  • Розміри різьблення: M14 x 1.5

  • Вага, що витягується, макс. (t max): 2 т

Написати відгук

   

Інформація про продукт