Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №1Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №2Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №3Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №4Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №5Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №6Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №7
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №1
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №2
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №3
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №4
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №5
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №6
Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra - фото №7

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra.
ZEBRA

Номер товару 071426550
В наявності

Ціна:
5 964 грн/шт

Набір комбінованих ключів Wurth з тріскачкою та перемикачем 8шт Zebra

Номер товару 071426550

5 964 грнБез ПДВ: 4 970 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Опис

  • Складається з 8 комбінованих ключів-тріскачок зі стопорним кільцем, яке запобігає вислизуванню гвинта з інструмента.

Конструкція: метрична, пряма

  • Шліц: Дванадцятигранна накидна частина POWERDRIV зі стопорним кільцем, з дрібними зубами, 72 зубці з важелем перемикання для обертання за годинниковою та проти годинникової стрілки, з кутом обертання 5°
  • Дуже міцний та потужний храповий механізм для високих значень моменту затягування
  • Стандарт: макс. крутний момент соотв. DIN 899
  • Матеріал: Хром-ванадієва сталь

Поверхня: Корпус хромований, матове сатиноване покриття, кільце жовте нікельоване

Геометрія: Кут губки 15°, під кутом 15°, кільце нікельоване матове

Примітка

Увага: Це спеціальний інструмент, тому використовувати накидну частину для ослаблення болтів не бажано.

Написати відгук