Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм

Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №1Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №2Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №3Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №4Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №5
Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №1
Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №2
Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №3
Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №4
Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм - фото №5

Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм

Комбінований гайковий ключ з тріскачкою і шарніром, матовий
тріскачки SW24
ZEBRA

Номер товару 071426324
В наявності

Ціна:
1 787.2 грн/шт

Комбінований гайковий ключ із тріскачкою на шарнірі ZEBRA®, 296 мм 24 мм

Номер товару 071426324

1 787.2 грнБез ПДВ: 1 489.3 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Метричний ключ, з тріскачкою та шарніром у накидній частині.

Гнучка храпова головка дає більше простору для пальців і допомагає оминати перешкоди.

  • Накидна частина: 12-гранна, система POWERDRIV® з тріскачкою та шарніром дозволяє здійснювати її поворот на 180°
  • Стандарт: DIN 899
  • Матеріал: хром-ванадієва сталь
  • Поверхні хромовані, накидна та ріжкова частини поліровані
  • Ріжня частина ключа розташована під кутом 15° у горизонтальній площині

Трискання з механізмом 72 зуба і мінімальним кутом повороту 5° у накидній частині ключа: надійна конструкція, що витримує високі навантаження.


ПриміткаЦей спеціальний інструмент можна піддавати навантаженню тільки за умови застосування максимального крутного моменту. Тому можливості використання для ослаблення болтів обмежені.

Написати відгук

   

Інформація про продукт